1/2″ Nástrčný klíč Šestihran zásuvka 9/32″

Č. pol.: 4012A-75 9/32
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4012A-75 9/32
EAN/GTIN 4991644088058
Číslo výrobcu 4012A-75 9/32
Číslo L L60050 10361

Popis

Popis:

Délka: 75 mm
Rozměr D2: 21,1 mm
Délka: 15,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 9/32″
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka