1/2″ Nástrčný klíč Šestihran nástrčný klíč 7/8″

Č. pol.: 4012A-75 7/8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohon štvorec: 1/2
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
Pohon štvorec 1/2 palec
Typ výrobku Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4012A-75 7/8
EAN/GTIN 4991644088140
Číslo výrobcu 4012A-75 7/8
Číslo L L60050 9491

Popis

Popis:

Délka: 75 mm
Rozměr D2: 26 mm
Délka: 22,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 7/8″
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka