1/2″ Nástrčný klíč Šestihran zásuvka 7/16″

Č. pol.: 4012A-75 7/16
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4012A-75 7/16
EAN/GTIN 4991644088096
Číslo výrobcu 4012A-75 7/16

Popis

Popis:

Délka: 75 mm
Rozměr D2: 25 mm
Délka: 15,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 7/16″
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka