1/2″ Nástrčný klíč Šestihran zásuvka 3/8″

Č. pol.: 4012A-75 3/8
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
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4012A-75 3/8
EAN/GTIN 4991644088089
Číslo výrobcu 4012A-75 3/8
Číslo L L60050 7614

Popis

Popis:

Délka: 75 mm
Rozměr D2: 23 mm
Délka: 15,5 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 3/8″
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka