Popis:
Univerzální plošinový žebřík pro každé robustní použití! Tento žebřík používejte zejména jako tankovací žebřík pro rychlé a bezpečné doplňování paliva.
Zvýšená bezpečnost i při práci s mastnými látkami nebo dokonce s ledem při venkovním použití.
Velká drážkovaná plošina pro bezpečnou a pohodlnou práci.
Snadno se skládá pro přepravu a skladování.
80 mm hluboké schůdky s krytinou R13 a profilací a perforací pro odtok kapalin.
Celoplošné zábradlí.
Široká příčka.
Charakteristika:
Pracovní výška 3,35 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčníku 1,2 m
Hmotnost 18 kg
Materiál hliník, přírodní
Výška plošiny 1,35 m
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet kroků 5
Hloubka kroku 80 mm
dno, vnější šířka 1200 mm