Prevedenie:
Popis:
Elektrické pohony jsou ″univerzální univerzální univerzální univerzální univerzální″. Nabízejí vysoký výkon, pokud jde o jejich velikost a hmotnost. Jsou vhodné zejména pro hlavice s bruskami, které vyžadují konstantní Otáčky. Elektrické pohony lze používat téměř všude. Používají se v mnoha průmyslových odvětvích v různých procesech. Plynule měnitelná elektronická regulace otáček umožňuje hlavice různých nástrojů na jednom nástrojové jednotce. Elektrický pohon s plynulou regulací otáček je vhodný zejména pro rychlé a čisté zpracování hran. Vypínač je uzamykatelný. 4 m napájecí kabel, 3 klíče, antivibrační rukojeť, držák vložky s vodicím ložiskem, sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky
Charakteristika:
- Příkon: 1750 wattů
- Výstupní výkon: 1150 wattů
- Rozsah otáček, od: 2750 RPM
- Rozsah otáček, až: 11000 RPM
- Verze: Bez přepravní kufr
- Napětí, od: 230 voltů
- Metrika šířky: 70 mm
- Metrické délky: 500 mm
- Čistá hmotnost: 3,64 kg
- Ø závit: M14
- Výška: 150 mm
Výhoda:
- Digitální elektronika umožňuje konstantní držení sady Otáčky.
- Ochrana proti přetížení.
- Jemný start-up pro ochranu lidí, nástrojů a pohonů.
- Ochrana proti opětovnému spuštění poklesu napětí (USP).
- Maximální pracovní komfort a optimální vedení díky ergonomicky optimalizované konstrukci a velmi dobré haptice.
Rozsah dodávky:
- Držák otočného stolu s vodicím ložiskem, vyměnitelné břitové destičky a šroubovací sadou nejsou součástí dodávky.
Poznámka:
- Nepoužívejte poškozený vyměnitelné břitové destičky! Hrozí nebezpečí rozbití!