KOMPOZITNÍ kruhový kartáč RBUP Ø 150x25x50,8 mm otvor SIC vlákno Ø 1,10 mm obilí 80 stacionární

Č. pol.: 4007220956618
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
    Druh produktu Okrúhla kefa

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220956618
    EAN/GTIN 4007220956618
    Číslo výrobcu 79183720
    Číslo L L51510 964

    Popis

    Popis:

    kartáč působí velmi agresivně. Díky plastovému obložení je vhodný zejména pro odstraňování otřepů obtížně zpracovávajících součástí, jako jsou hlavy válců nebo ozubená kola, a pro povrchové zpracování. Navrženo speciálně pro průmyslové hlavice. Pferd kompozitní kartáče jsou speciálně navrženy pro průmyslové, automatizované hlavice. Jsou vhodné pro různé obráběcí úlohy a díky variabilním možnostem upínání mohou být použity na mnoha různých pohonových strojích. To nabízí výhodu, že výrobu a přepracování obrobku lze provádět na stejném stroji. To snižuje manuální práci náročnou na práci a produkuje reprodukovatelné výsledky s krátkou dobou cyklu. Pro efektivní hlavice musí být koordinovány četné aplikační parametry, jako je doba obrábění a posuv, a musí být vybrán příslušný kartáč. Kartáčky z karbidu křemíku (SiC) jsou zvláště vhodné pro odstraňování otřepů a zlepšení povrchu. Plastové obložení odolává teplotám až 220°C.

    Charakteristika:

    • OT./MIN, max.: 3600 RPM
    • OT./MIN, opt., od: 900 RPM
    • OT./MIN, opt., do: 1500 RPM
    • Metrika šířky: 25 mm
    • Záznamový systém: Otvor
    • Šířka montáže: 25 mm
    • Ø otvor: 50,8 mm
    • Ø zásobení materiálu: 1,1 mm
    • Ø vnější metrika: 150 mm
    • Materiál pro skladování: karbid křemíku (SiC)
    • Velikost zrna: 80
    • Délka, ořez: 32 mm

    Výhoda:

    • Dlouhá životnost a agresivní kartáčovací účinek díky velmi vysoké hustotě skladování.
    • Extrémně hladký chod díky rovnoměrnému rozložení materiálu nádivky.
    • Brusná zrna jsou vložena do pružných plastových vláken, což znamená, že ořezávání funguje nejen na špičce, ale i na stranách.

    Použitie:

    • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro aplikace s vysokým teplem používejte chladicí kapalinu.
    • Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; hrubování; strukturování (rohože, rohože a kašírování)
    • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • bronz
      • Litina
      • Ocelová litina
      • Slitiny na bázi kobaltu
      • Duroplasty
      • Více neželezné kovy
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocel, litá ocel
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
      • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasty
      • Dřevo

    Rozsah dodávky:

    • Dvojice adaptérů APM 50,8 si objednávejte samostatně.

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka