Popis:
Systém COMBICLICK se skládá ze speciálně vyvinutého opěrný talíř a stabilního držáku na zadní straně nástroje. S opěrný talíř lze nástroje COMBICLICK použít na běžně dostupné úhlové brusky. Speciální geometrie chladicích otvorů zajišťuje vysoký průtok vzduchu, což výrazně snižuje tepelné zatížení abraziva a obrobku. Systém rychlého uvolnění, robustní montáž, bezpečné zajištění nástroje a integrovaný chladicí systém vedou až o 30 % k nižším teplotám obrobku, o 25 % vyššímu řeznému výkonu, o 30 % delší životnosti nástroje a lepšímu využití abrazivního materiálu ve srovnání s běžnými nástroji. sada pro zpracování povrchu od hrubé až po zrcadlově leštěné. Skládá se z vláknových brusek COMBICLICK, netkaných brusek, plstěných brusek, opěrný talíř a odpovídající leštící pasta. sada s průměrem 125 mm je obzvláště flexibilní v oblasti hran. Univerzální lešticí pasta není k dispozici samostatně, ale pouze v sada.
Charakteristika:
- Typ Pferd: SADA CC 125 M14
- Ø vnější metrika: 125 mm
- Ø závit: M14
Výhoda:
- Koordinovaná předvolba nejběžnějších variant.
- Seznámení a testování rozsáhlého systému.
- Inovativní rychloupínací systém zaručuje pohodlnou manipulaci a chladné broušení.
- Extrémně rychlá a snadná výměna nástrojů snižuje náklady na proces.
- S COMBICLICK se zabrání poškrábání způsobené vyčnívajícími upínacími díly a je dosaženo velmi vysokého využití dostupného brusného materiálu.
Použitie:
- Doporučení k použití: Použijte plstěné kotouče COMBICLICK s opěrnou deskou COMBICLICK na úhlových bruskách s nastavitelnou rychlostí. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 5–10 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi leštícím výkonem, teplotním napětím obrobku a opotřebením nástroje. Při výměně leštící pasta vložte nový, nepoužitý plstěný disk.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; vyrovnání; leštění; zdrsnění; texturování (omrzlin, omrzlin a satinaování); povrchové zpracování; zpracování svarových švů; Zpracování hran
- Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Měď
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Poznámka:
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.