Popis:
Brusné uzávěry POLICAP ve válcové podobě WRC (dříve typ C). Nástroje POLICAP jsou bez problémů tvarovány a lze je používat s celou plochou nástroje. Díky speciální struktuře keramického zrna a brusným prvkům je ideální pro obrábění nerezových ocelí (INOX) a pro vysokoteplotně odolné slitiny na bázi niklu a kobaltu, např. Inconel, Hastelloy, které se často používají při konstrukci turbín. Abrazivní přísady zabraňují ucpání a způsobují chladnější broušení s výrazně vyšší rychlostí odstraňování. BARVA BARVY CHLADNÁ Keramické zrno CO-COOL = červená
Charakteristika:
- OT./MIN, opt.: 20000 RPM
- Brusivo: Keramické zrno CO-COOL
- Ø vnější metrika: 10 mm
- Velikost zrna: 80
- Výška: 15 mm
Výhoda:
- Bezpečně usaďte brusné uzávěry a pouzdra na nosič rozšířením nosiče v hlavice.
- Vysoká rozměrová věrnost a vynikající jemné broušení díky speciálnímu výrobnímu procesu.
- Jednoduchá výměna nástrojů.
Použitie:
- Doporučení k použití: Pro snadnou výměnu brusných uzávěrů a pouzder je otočte mírně ve směru hodinových ručiček a zatáhněte za ně. Ponechte nosič nářadí upnutý v jednotce nástroje a upevněte ji na místě. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10–20 m /s.
- Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; vyrovnání; povrchové zpracování
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Tvárné litiny
- bronz
- Slitiny na bázi kobaltu
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 25 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.