Popis:
Brousicí uzávěry POLICAP v kulatém kuželu tvaru KEL (dříve typ L). Nástroje POLICAP jsou bez problémů tvarovány a lze je používat s celou plochou nástroje. Ideální pro obrábění součástí z Titan, hliníku a jejich příslušných slitin. Vynikající pro hlavice v konstrukci letadel a turbín a související údržbu. Speciální výběr zrna a abrazivní přísada v lepené vazbě umožňují chladné broušení, snižují teplotu obrobku a zabraňují zalepení třísek. Kód barvy karbid křemíku SiC-COOL = šedá
Charakteristika:
- OT./MIN, opt.: 9500 RPM
- Brusivo: Karbid křemíku SiC/C-COOL
- Ø vnější metrika: 21 mm
- Velikost zrna: 80
- Výška: 40 mm
Výhoda:
- Bezpečně usaďte brusné uzávěry a pouzdra na nosič rozšířením nosiče v hlavice.
- Vysoká rozměrová věrnost a vynikající jemné broušení díky speciálnímu výrobnímu procesu.
- Jednoduchá výměna nástrojů.
Použitie:
- Doporučení k použití: Pro snadnou výměnu brusných uzávěrů a pouzder je otočte mírně ve směru hodinových ručiček a zatáhněte za ně. Ponechte nosič nářadí upnutý v jednotce nástroje a upevněte ji na místě. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10–20 m /s.
- Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; vyrovnání; povrchové zpracování
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvárné litiny
- Mosaz
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
- zinek
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 25 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.