Prevedenie:
Popis:
Systém COMBICLICK se skládá ze speciálně vyvinutého opěrný talíř a stabilního držáku na zadní straně nástroje. S opěrný talíř lze nástroje COMBICLICK použít na běžně dostupné úhlové brusky. Speciální geometrie chladicích otvorů zajišťuje vysoký průtok vzduchu, což výrazně snižuje tepelné zatížení abraziva a obrobku. Systém rychlého uvolnění, robustní montáž, bezpečné zajištění nástroje a integrovaný chladicí systém vedou až o 30 % k nižším teplotám obrobku, o 25 % vyššímu řeznému výkonu, o 30 % delší životnosti nástroje a lepšímu využití abrazivního materiálu ve srovnání s běžnými nástroji. Vhodné pro jemné broušení na středních a velkých plochách a konturách, stejně jako pro čištění kovů a laků. Dosáhněte matných a pololesklých povrchů. Velmi otevřená struktura.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 10500 RPM
- OT./MIN, opt.: 3300 RPM
- Závěr: Dobře
- Brusivo: Korund A.
- Ø vnější metrika: 115 mm
- Velikost zrna: 180
Výhoda:
- Obzvláště měkké a flexibilní broušení v broušení obličeje.
- Inovativní rychloupínací systém zaručuje pohodlnou manipulaci a chladné broušení.
- Extrémně rychlá a snadná výměna nástrojů snižuje náklady na proces.
- S COMBICLICK se zabrání poškrábání způsobené vyčnívajícími upínacími díly a je dosaženo velmi vysokého využití dostupného brusného materiálu.
- Vysoká pevnost hran, protože je extrémně odolná.
Použitie:
- Doporučení k použití: Používejte netkané kotouče COMBICLICK s nosnou deskou COMBICLICK na úhlových bruskách s nastavitelnou rychlostí. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 15–20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchové zpracování; zpracování svarových švů
- Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
Rozsah dodávky:
- Objednejte si podpěrnou desku COMBICLICK samostatně.
Poznámka:
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.