Příslušenství dvojice adaptérů pro kulaté kartáče zoptovány a odstraňovače otřepů kartáče s otvor 50.8 na 32-40

Č. pol.: 4007220900406
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
    Číslo položky 4007220900406
    EAN/GTIN 4007220900406
    Číslo výrobcu 43690037
    Číslo L L51510 749

    Popis

    Popis:

    Pferd nabízí různé adaptér pro kulaté kartáče s otvor. Vhodné pro opletené kulaté kartáče o průměru 200–250 mm, stejně jako nepletené kulaté kartáče verze odjehlování.

    Charakteristika:

    • typ: Žádné informace
    • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 50,8 mm
    • Vhodné pro: RBG, kulaté štětce, ø 200–250 mm, RBU, kartáče na odstraňování otřepů ø 200–250 mm
    • Ø otvor je součástí sada: 32/35/40

    Výhoda:

    • Povolte funkci hlavice kartáčů na všech pohonech nástrojů nastavením průměru otvoru na požadovaný rozměr.
    • Bezpečné držení kartáč díky vysoké přesnosti uchycení.

    Rozsah dodávky:

    • sada obsahuje 3 párů adaptérů.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka