Příslušenství dvojice adaptérů pro kulaté kartáče zoptovány a odstraňovače otřepů kartáče s otvor 50.8 až 22.2-30

Č. pol.: 4007220900390
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 4007220900390
EAN/GTIN 4007220900390
Číslo výrobcu 43690036

Popis

Popis:

Pferd nabízí různé adaptér pro kulaté kartáče s otvor. Vhodné pro opletené kulaté kartáče o průměru 200–250 mm, stejně jako nepletené kulaté kartáče verze odjehlování.

Charakteristika:

  • typ: Žádné informace
  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 50,8 mm
  • Vhodné pro: RBG, kulaté štětce, ø 200–250 mm, RBU, kartáče na odstraňování otřepů ø 200–250 mm
  • Ø otvor je součástí sada: 22,2/25,4/30

Výhoda:

  • Povolte funkci hlavice kartáčů na všech pohonech nástrojů nastavením průměru otvoru na požadovaný rozměr.
  • Bezpečné držení kartáč díky vysoké přesnosti uchycení.

Rozsah dodávky:

  • sada obsahuje 3 párů adaptérů.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka