Rychloupínací systém PSL 11 pro dvoukovové pily na otvory

Č. pol.: 4007220900185
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220900185
EAN/GTIN 4007220900185
Číslo výrobcu 25200900
Číslo L L51140 801

Popis

Popis:

Rychloupínací systém pro děrné pily je součástí upínacího systému, který společnost Pferd navrhla pro lehké a rychlé hlavice děrných pil HSS. V kombinaci s třídílnými adaptéry, které jsou speciálně přizpůsobeny průměru děrných pil, je na všech komerčně dostupných vrtacích strojích možné jednoduché a pohodlné hlavice děrných pil HSS od společnosti Pferd. Pferd nabízí upínací systém pro lehké a rychlé hlavice děrných pil HSS. Rychlý upínací systém a dvě sady třídílných adaptérů, které jsou přizpůsobeny průměru děrných pil, umožňují jednoduché a pohodlné hlavice děrovacích pil HSS od společnosti Pferd na všech komerčně dostupných vrtačkách.

Charakteristika:

  • Tvar hřídele: 6hran
  • Vhodné pro: LS 14–210
  • Šířka metrického klíče: 11 mm
  • Ø Metrická hřídel: 12,2 mm

Výhoda:

  • Snadná a rychlá výměna mezi různými děrnými pilami.
  • Po aplikaci lze děrovka a systém rychlého uvolnění oddělit bez nutnosti dalších nástrojů stisknutím tlačítka.
  • Výměnný středicí vrták HSS.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka