Pneumatická bruska PGAS 8/160VM-HV 16,000 ot./min/600 W

Č. pol.: 4007220843079
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Priama brúska

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220843079
    EAN/GTIN 4007220843079
    Číslo výrobcu 80706075

    Popis

    Popis:

    Pohon je vybaven držákem kleštovacího nástroje pro stopky. Výfukové potrubí pohonu stlačeného vzduchu je umístěno vzadu. Pohon je vybaven vestavěným odstředivým regulátorem. Musí být použit s olej. Stroj zaujme svým rozšířeným designem a štíhlým prodloužení. Pohon je vybaven převodem mrtvého muže přes ventil páky.

    Charakteristika:

    • Provozní tlak: 6,3 bar
    • Výkon: 600 wattů
    • Otáčky: 16000 RPM
    • Upínací skupina kleští: 7
    • Provedení ventilu: Páčka
    • Spotřeba vzduchu, volnoběh: 0,34 m³/min
    • Spotřeba vzduchu při zatížení: 0,85 m³/min
    • Včetně Ø kleština [mm]: 6 mm
    • Metrické délky: 338 mm
    • Počet kapek oleje [min]: 5 kapek
    • Čistá hmotnost: 1,2 kg
    • Vnitřní ø přívodní vzduchové hadice: 8,5 mm
    • Výstup výfukových plynů: Zadní
    • Výška: 46 mm

    Výhoda:

    • Rozšířená verze stroje je vhodná pro hlavice na těžko přístupných místech.
    • Bezpečná práce prostřednictvím spojení s mrtvými lidmi.
    • Na straně obráběného dílce nedochází k narušení prachu.
    • Díky držáku kleštinového sklíčidla je ideální pro doporučené nástroje na stopku.
    • Vestavěný odstředivý regulátor zajišťuje konstantní Otáčky v hlavice.

    Poznámka:

    • Pohon musí být provozován na specifikovaném počtu odkapávání oleje, aby se zabránilo předčasnému selhání.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka