Prevedenie:
Popis:
Kompaktní brusná kolečka POLINOX PNK produkují matné povrchy. Kompaktní brusné kotouče POLINOX PNK jsou vyrobeny z pěnového brusného rouna navinutého kolem Kern. Pěna podporuje fleece a ovlivňuje jeho odolnost a chování při broušení. Tato speciální vazba vytváří netkané kolečka s velmi dobrou povrchovou úpravou, vysokou rychlostí odstraňování a dlouhou životností. Tyto vlastnosti jsou zvláště patrné při odstraňování otřepů, vyrovnání, dokončování a leštění měkkých kovů, legovaných a vysoce legovaných ocelí a slitin titanu.;kola mohou být použita na stacionárních strojích a brusných blocích, ale také s přenosnými pohony nástrojů, jako jsou přímé brusky. Kola lze také upravit podle geometrie speciálního obrobku obvazem. Tvrdý design s velmi vysokou rychlostí odstraňování otřepů, dobrou pevností hran a dlouhou životností pro středně těžké až těžké aplikace odstraňování otřepů a leštění.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 3850 RPM
- OT./MIN, opt.: 1900 RPM
- Provedení: H (tvrdý)
- Metrika šířky: 50 mm
- Ø otvor: 76,2 mm
- Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
- Ø vnější metrika: 200 mm
- Velikost zrna: Jemný
Výhoda:
- Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
- Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.
- Optimální nastavení obrysu, protože může být volně profilovaný.
Použitie:
- Doporučení k použití: Výrazně snížit velikost řezné rychlosti při obrábění špatně vodivých materiálů, jako je Titan a nerezová ocel. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 20 m /s. Je dosaženo ideálního kompromisu mezi výkonem při odstraňování, kvalitou povrchu, teplotou obrobku a opotřebením nástroje.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchová úprava
- Typy jednotek: stojanová bruska; hnací hřídel ohýbání; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
- zinek
Poznámka:
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
- Stočená konstrukce nástroje vyžaduje přísné dodržování značeného směru jízdy. Nedodržení směru jízdy způsobí zničení nástroje a zvýšené riziko nehod.