tvrdokov frézovací kolík kruhový oblouk RBF Ø 06x18 mm, Ø 6 mm, Z3P, střední křížový, HICOAT

Č. pol.: 4007220835616
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220835616
EAN/GTIN 4007220835616
Číslo výrobcu 21117324
Číslo L L51140 569

Popis

Popis:

Serrace 3 PLUS s potahem HICOAT HC-FEP se vyznačuje vysokou tvrdostí a odolností proti opotřebení. Umožňuje efektivní odstraňování třísek díky vylepšeným kluzným vlastnostem a je velmi teplotně odolný. Umožňuje delší životnost nástroje a hlavice ve vyšším rozsahu řezných rychlostí ve srovnání s nenatíranými zastřihovacími čepy. Kruhový technická fréza podle DIN 8032 se zuby podle DIN 8033.

Charakteristika:

  • Zaoblení rohové provedení: 1,5 mm
  • OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 13000 RPM
  • OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 24000 RPM
  • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 24000 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 40000 RPM
  • Ozubení: 3 PLUS HC-FEP
  • Ø vnější metrika: 6 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, zoubkované: 18 mm
  • Délka, celkem: 55 mm

Výhoda:

  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pokud nejmenší rozsah průměru frézovacího čepu dosáhne hlavice, lze podle toho zvýšit doporučenou hodnotu Otáčky. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 8 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Pouzdro z oceli
    • Ocelová litina
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • nástrojové oceli

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka