Řezání/broušení DUODISC E 125 x 1,9×22,23 mm ckr. Ocelová linka PSF Duo pro ocel/VA

Č. pol.: 4007220835098
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Hrubovací brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220835098
EAN/GTIN 4007220835098
Číslo výrobcu 62012630
Číslo L L51150 55

Popis

Popis:

Základní program univerzální řady PSF zahrnuje pevné nástroje pro obrábění nejběžnějších materiálů. Nástroje univerzální řady PSF dosahují dobrých pracovních výsledků s vysokou ekonomickou účinností. Kombinovaný kotouč pro ocel a nerezovou ocel (INOX) s vysokým řezným výkonem a dobrou životností nástroje. Kombinovaný disk DUODISC je řešením pro bezpečné řezání a broušení s jediným nástrojem. Splňuje všechny požadavky normy EN 12413 pro řezné a hrubovací kotouče.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 12200 RPM
  • Tvar: E DUODISC / 27 / T27
  • Metrika šířky: 1,9 mm
  • Ø otvor: 22,23 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Ø vnější metrika: 125 mm

Výhoda:

  • Ideální pro akumulátorové úhlové brusky.
  • Maximální bezpečnost, vysoký řezný výkon a vysoká kvalita řezání díky inovativní výztuži ze skleněných vláken.
  • Ideální pro propláchnutí.
  • Bezpečné, standardní řešení pro řezání a boční broušení pouze jedním nástrojem.
  • Ušetřete čas s menší změnou okna.

Použitie:

  • Zpracování úloh: Řezání; odstraňování otřepů; dokončování; povrchové broušení; zpracování svařovacích švů;
  • Typy jednotek: úhlová bruska; úhlová bruska na baterie

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Zvlněné kůže
    • Tinder
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka