Prevedenie:
Popis:
Pro dosažení velmi jemného, homogenního brusného vzoru, který je dostatečný pro přípravu vysoce lesklého laku, v závislosti na požadavcích. Vhodné zejména pro obrábění malých a středních povrchů na komponentech z nerezové oceli (INOX). Upínací systém CDR má šroubové spojení s vnějším závitem (plast) na straně nástroje. Vhodné také pro systémy používané na trhu: ROLOC™, lockit, Speed loco TR, Power lock typ III, systém rychlého zámku B, roll-on.
Charakteristika:
- Upínací systém: systém CDR
- OT./MIN, max.: 19100 RPM
- OT./MIN, opt.: 9500 RPM
- Provedení: MH (středně tvrdý)
- Metrika šířky: 6 mm
- Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
- Ø vnější metrika: 50 mm
- Velikost zrna: F (jemný)
Výhoda:
- Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
- Vysoký komfort díky snadné manipulaci a nízké vibraci.
- Žádné rušení hlavice v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.
Použitie:
- Doporučení k použití: Používejte netkané KOTOUČE COMBIDISC s držák brusných listů na ohebných hřídelových pohonech s úhlovou rukojetí, malými pneumatická nebo elektrickými úhlovými bruskami. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; zdrsnění; strukturování (matování, liniové matování a saténová povrchová úprava); povrchové zpracování; zpracování svarových švů
- Typy jednotek: úhlová bruska; Akumulátorová úhlová bruska; pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Slitiny na bázi kobaltu
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
Rozsah dodávky:
- Držák brusných kotoučků COMBIDISC si prosím objednejte samostatně.
- Netkané polotovary jsou dodávány v tloušťce 6 mm.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m /s.