Popis:
Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. Díky vícevrstvému designu vytváří ŠEPOT hrubovací kotouč výrazně nižší vibrace a výrazně menší hluk než běžné hrubovací disky. Expozice hluku se snižuje až o 12 dB(A), což odpovídá snížení o více než 90 %. Flexibilní nástrojová struktura navíc umožňuje měkké a pohodlné broušení s vynikající kvalitou povrchu.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 12200 RPM
- Tvar: E ŠEPOT / 27 / T27
- Metrika šířky: 7,4 mm
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: Korund A.
- Ø vnější metrika: 125 mm
Výhoda:
- Lze použít univerzálně na ocel a nerezovou ocel (INOX).
- Výrazně nižší hlukové emise a menší vibrace než u běžných hrubovacích kotoučů.
- Pohodlný střih.
- Řešič problémů pro měřítko.
Použitie:
- Zpracování úloh: Povrchové broušení; zpracování svařovacích švů; zpracování zaoblených švů
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Nerezová ocel (INOX)
- Ocel