Popis:
Nástroje speciální řady SGP jsou speciálně vyvinuty pro speciální úkoly a nabízejí uživateli rozhodující výhody oproti běžným produktům. Speciální řada SGP navíc obsahuje nástroje, které nabízejí maximální hospodárnost díky svému mimořádně vysokému výkonu v hlavice. Uživatelé, kteří se spoléhají na nejlepší výkon, volí inovativní disk POLIFAN-STRONG. Výrazně překonává konvenční vějířovité kotouče a nově definuje maximální nákladovou efektivitu. Díky svému jedinečnému designu dosahuje nepřekonatelných vysokých řezných výkonů. Má také překvapivě delší životnost než konvenční vějířovité kotouče. Pferd POLIFAN STRONG je patentován v mnoha zemích po celém světě. Inovativní disk POLIFAN-STRONG je jedinečný nástroj s mimořádně vysokou úrovní výkonu. Jeho konstrukce je výrazně úspornější než konvenční vějířovité kotouče.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 8500 RPM
- Tvar: PFC STRONG / B / T29
- Záznamový systém: Otvor
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: Oxid zirkoničitý z
- Ø vnější metrika: 180 mm
- Velikost zrna: 36
Výhoda:
- Fast broušení díky neustálé agresivitě broušení až do posledního abrazivního zrna.
- Maximální hospodárnost díky nejvyššímu odstranění na jednotku času a nižší spotřebě disku.
- Maximální dlouhá životnost nástroje.
Použitie:
- Doporučení k použití: Optimálně vhodné pro vysoké odstraňování materiálu, např. při zpracování svarů.
- Zpracování úloh: Srážení hran; odjehlování; zpracování svarového švu
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál: