Popis:
Univerzálně vhodné pro čištění, odstraňování otřepů a odstraňování ozdoba. Pro obrábění nerezové oceli (INOX) nabízí společnost Pferd kromě štětců s nerezovým obložením také kartáče ve verzi INOX-TOTAL. Jsou vhodné zejména pro hlavice v extrémně kritických prostředích. Pro splnění zvláštních požadavků při obrábění nerezové oceli (INOX) používá společnost Pferd pro všechny kartáče INOX kvalitu drátu 1,4310 (V2A). Praktické zkušenosti z průmyslového prostředí potvrzují, že má velmi dobrou odolnost proti korozi s optimální životností. Všechny kartáče PFERD s výbrusem INOX jsou označeny modrou barvou a jsou vhodné pro použití s hlavice na všech nerezových ocelí (INOX), jako je V4A. Kvalita drátu 1,4310 má tendenci se při kalení za studena chovat feromagneticky, tj. je přitahována magnety.;to je způsobeno strukturální změnou způsobenou deformací, např. při tažení drátu. To nemá vliv na kvalitu a odolnost proti korozi ořezávání INOX. Zachovává si své korozivzdorné vlastnosti. Drát z nerezové oceli (INOX) odolává teplotám do 450 °C.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 15000 RPM
- OT./MIN, opt., od: 6000 RPM
- OT./MIN, opt., do: 9800 RPM
- Metrika šířky: 15 mm
- Záznamový systém: Stopka
- Ø zásobení materiálu: 0,2 mm
- Ø vnější metrika: 50 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Materiál pro skladování: Nerezový drát (INOX)
- Délka, ořez: 13 mm
- Délka, celkem: 50 mm
Výhoda:
- kartáč je odmaštěn a nezanechává na obrobku žádné zbytky oleje.
- Maximální ochrana proti korozi, protože všechny komponenty jsou vyrobeny z nerezové oceli (INOX) kvality 1,4310 (V2A).
- Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
- Velmi dobrá odolnost proti korozi.
- Vytváří jemné povrchy.
Použitie:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odřízání; odstraňování ozdoba; odstraňování oxidových vrstev; Odstraňování nátěrů; zdrsnění
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; vrtačka; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- bronz
- Slitiny na bázi kobaltu
- Tvrdý neželezný kov
- Vysoce tepelně odolné materiály
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Superslitiny na bázi niklu nebo titanu
- Více neželezné kovy
- Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Titan
- Titanové slitiny
Poznámka:
- Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.