Ruční odstraňování otřepů typu BC 1651 pro univerzální obrábění otvorů

Č. pol.: 4007220807958
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Stupňovitý a kužeľový záhlbník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220807958
EAN/GTIN 4007220807958
Číslo výrobcu 14300060
Číslo L L51130 94

Popis

Popis:

Pferd nabízí odjehlové kotouče, mini čepele a odjehlové záhlubníky pro ruční odjehlovač. Nože a záhlubníky jsou snadno zaměnitelné a jsou navrženy pro různé materiály a obráběcí úlohy. Rotující odjehlové záhlubníky pro univerzální obrábění otvorů z různých materiálů. Odjehlování se používá s příslušným držák v ruční vložce.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BC 1651
  • Použití na: Univerzální úpravy
  • Metrika šířky: 16 mm
  • Kuželové zahloubení ø: 16,5 mm
  • Ø vnější metrika: 3 mm

Výhoda:

  • Rychlé, manuální odstraňování otřepů otvorů.

Použitie:

  • Zpracování úloh: odstraňování otřepů
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Litina
    • plasty
    • Neželezný kov měkký
    • Ocel

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka