Ruční odjehlování mini-kusů BD 5010 pro univerzální obrábění nejmenších geometrií

Č. pol.: 4007220807934
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
    Druh produktu Odihlovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220807934
    EAN/GTIN 4007220807934
    Číslo výrobcu 14300040
    Číslo L L51130 100

    Popis

    Popis:

    Pferd nabízí odjehlové kotouče, mini čepele a odjehlové záhlubníky pro ruční odjehlovač. Nože a záhlubníky jsou snadno zaměnitelné a jsou navrženy pro různé materiály a obráběcí úlohy. Mini čepel pro univerzální obrábění nejmenších geometrií z různých materiálů. Mini-blade se používá s příslušným držák v ruční vložce.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: BD
    • Použití na: Univerzální úpravy
    • Metrika šířky: 1,5 mm
    • Ø vnější metrika: 3 mm

    Výhoda:

    • Lze použít univerzálně a nezávisle na obrysy obrobku.

    Použitie:

    • Zpracování úloh: odstraňování otřepů
    • Typy jednotek: Ruční vložení

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Hliník
      • Litina
      • plasty
      • Neželezný kov měkký
      • Ocel

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka