Ruční odjehlovací kotouč BS 2010 pro neželezné kovy, litina

Č. pol.: 4007220807927
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Čepeľ

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220807927
EAN/GTIN 4007220807927
Číslo výrobcu 14300030
Číslo L L51060 346

Popis

Popis:

Pferd nabízí odjehlové kotouče, mini čepele a odjehlové záhlubníky pro ruční odjehlovač. Nože a záhlubníky jsou snadno zaměnitelné a jsou navrženy pro různé materiály a obráběcí úlohy. Odjehlové kotouče pro obrábění oceli, hliníku, neželezných kovů a litiny, plastů a dalších měkkých materiálů. Břity pro odstraňování otřepů se používají s příslušným držák v ruční vložce. Odjehlovací čepel je vhodná pro neželezné kovy a litinu.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: B
  • Použít na: Neželezné kovy, litina
  • Metrika šířky: 3,2 mm
  • Ø vnější metrika: 3 mm

Výhoda:

  • Čepel přizpůsobená materiálovým vlastnostem obrobku.

Použitie:

  • Zpracování úloh: odstraňování otřepů
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Litina
    • plasty
    • Neželezný kov měkký
    • Ocel

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.