Popis:
Vhodné zejména pro odstraňování otřepů trubek, řezných hran a malých dílů na stacionárních strojích. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 3600 RPM
- OT./MIN, opt., od: 1800 RPM
- OT./MIN, opt., do: 2700 RPM
- Metrika šířky: 60 mm
- Záznamový systém: Otvor
- Ø otvor, max.: 100 mm
- Ø otvor: 50,8 mm
- Ø zásobení materiálu: 0,5 mm
- Ø vnější metrika: 250 mm
- Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
- Délka, ořez: 50 mm
Výhoda:
- Individuální kontrola nerovnováhy zaručuje vysokou úroveň hladkosti.
- Nejvyšší životnost díky vysoké hustotě skladování.
- Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
- Vytváří jemné povrchy.
Použitie:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
- Typy jednotek: Stacionární stroje
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Litina
- Ocelová litina
- Elastomery
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Dřevo
Rozsah dodávky:
- Dvojice adaptérů APM 50,8 si objednávejte samostatně.