LITÝ okraj kužel brusné tělísko Ø 16x45 mm Ø hřídele 6 mm SIC46 pro šedou a sférickou litinu

Č. pol.: 4007220803059
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Typ výrobku Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220803059
EAN/GTIN 4007220803059
Číslo výrobcu 32210531
Číslo L L51090 773

Popis

Prevedenie:

  • HRANA OBSAZENÍ N

Popis:

Tvar kužele ke je vhodný pro příjemnou pracovní polohu při broušení povrchu a pro broušení hrdel. LITÁ HRANA pro slévárny je vhodná zejména pro univerzální hlavice a pro broušení mineralizace a broušení pískových inkluzí a adheze písku na šedé a nodulární litinové obrobky ve spojení s vysokými řeznými rychlostmi.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 24000 RPM
  • OT./MIN, opt.: 24000 RPM
  • Provedení: HRANA OBSAZENÍ N
  • Metrika šířky: 45 mm
  • Ø vnější metrika: 16 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Velikost zrna: 46
  • Délka, hřídel: 40 mm

Výhoda:

  • Velmi vysoká grind a agresivita od samého začátku.
  • Vysoká rychlost odstraňování v kombinaci s dlouhou životností nástroje.
  • Dodává se v praktických a ekologických průmyslových obalech.

Použitie:

  • Doporučení k použití: LITÁ HRANA kolíků velikost řezné rychlosti dosahuje svého nejlepšího výkonu na LITÉ HRANĚ od 30 do 50 m /s.
  • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání; rovnání Zpracování povrchu; zpracování svarových švů; zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)

Poznámka:

  • Maximální přípustná hodnota Otáčky se vztahuje na délku otevřeného hřídele 10 mm.

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka