Popis:
Diamantové řezací kotouče Pferd jsou vyráběny podle nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti. Zaručují optimální výsledky separace a umožňují hospodárné zpracování různých materiálů, např. betonu, umytého betonu, slínku, tvrdé horniny, Žula nebo jiné abrazivní stavební materiály. Produktová řada nabízí optimální nástroj pro každý Volba rozměrů. Výkonný nástroj se segmentovaným okrajem pro agresivní, rychlé řezání tvrdých materiálů s vysokým řezným výkonem a velmi dobrou životností nástroje. Pro použití na úhlových bruskách je součástí balení redukční kroužek na 22,3 mm.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 6400 RPM
- Tvar: 1A1R / DS
- Metrika šířky: 2,8 mm
- Ø otvor: 25,4 mm
- Brusivo: diamant
- Ø vnější metrika: 300 mm
- Výška, povrch: 10 mm
Výhoda:
- Vysoce kvalitní diamantové vlastnosti.
- Vynikající účinnost řezání a krátké doby řezání.
- Dlouhá životnost.
- Vysoký komfort při řezání.
- Vysoká hospodárnost.
Použitie:
- Doporučení k použití: Pokud je to možné, je mokré broušení vždy lepší než suché broušení. Tím se snižuje opotřebení nástroje, riziko tepelného poškození a vystavení prachu. Odpojte jej s malým tlakem, aby nedošlo k přehřátí nástroje. U diamantových řezných kotoučů typu DS v průměrech 300 až 400 mm je maximální pracovní rychlost 100 m /s.
- Zpracování úloh: Oddělte se; vytvořte průlomy
- Typy jednotek: Zápustné řezačky; benzínové řezačky; stacionární stroje; Stolní pila
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Cihly
- Železobeton
- Měkké kameny
- Beton
Rozsah dodávky:
- Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.
- Pro použití na úhlových bruskách jsou všechny diamantové řezné kotouče s průměrem otvoru 25,4 mm dodávány s redukčním kroužkem na 22,23 mm.