Popis:
Diamantové řezací kotouče Pferd jsou vyráběny podle nejvyšších standardů kvality a bezpečnosti. Zaručují optimální výsledky separace a umožňují hospodárné zpracování různých materiálů, např. betonu, umytého betonu, slínku, tvrdé horniny, Žula nebo jiné abrazivní stavební materiály. Produktová řada nabízí optimální nástroj pro každý Volba rozměrů. Výkonný nástroj s uzavřeným okrajem pro pohodlné řezání (TURBO) s vysokým řezným výkonem a velmi dobrou životností nástroje.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 6600 RPM
- Tvar: 1A1R / DG
- Metrika šířky: 2,8 mm
- Ø otvor: 22,23 mm
- Brusivo: diamant
- Ø vnější metrika: 230 mm
- Výška, povrch: 8 mm
Výhoda:
- Vysoce kvalitní diamantové vlastnosti.
- Vynikající účinnost řezání a krátké doby řezání.
- Dlouhá životnost.
- Vysoký komfort při řezání.
- Vysoká hospodárnost.
Použitie:
- Doporučení k použití: Pokud je to možné, je mokré broušení vždy lepší než suché broušení. Tím se snižuje opotřebení nástroje, riziko tepelného poškození a vystavení prachu. Odpojte jej s malým tlakem, aby nedošlo k přehřátí nástroje. Vhodné pro úhlová bruska všech výkonnostních tříd.
- Zpracování úloh: Oddělte se; vytvořte průlomy
- Typy jednotek: Úhlová bruska
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Abrazivní materiály
- Cihly
- Železobeton
- Beton
Rozsah dodávky:
- Řešení na míru jsou k dispozici od společnosti na poptávku.