tvrdokov frézovací kolík cyl.ZYAS čelo. Ø 03x13 mm Ø 3x75 mm Z3P rozety.střední křížový verz.

Č. pol.: 4007220779705
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
Druh produktu Technická fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220779705
EAN/GTIN 4007220779705
Číslo výrobcu 21200287
Číslo L L51140 47

Popis

Popis:

Serration 3 PLUS je příčně vroubkovaný a je vhodný zejména pro obrábění z litiny, oceli, nerezové oceli (INOX), niklu a slitin titanu. Vyznačuje se vysokým odstraněním materiálu. Karbidové frézovací čepy pro univerzální použití jsou vhodné pro jemné a hrubé obrábění na nejdůležitějších průmyslových materiálech. Nabízejí dobrý řezný výkon a mohou být použity napříč materiály. Válcový technická fréza podle DIN 8032 se zuby podle DIN 8033 na obvodu a na ploše. Karbidové trny s dlouhou hřídelí jsou ideální pro ekonomické obrábění malých obtížně přístupných oblastí na součástech. Mohou být zkráceny, pokud to vyžaduje hlavice. Frézovací kolíky z karbidu wolframu s označením GL 75 mm jsou vyrobeny z tvrdokov, a proto je lze zkrátit pouze diamantovými nástroji.

Charakteristika:

  • OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 31000 RPM
  • OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 31000 RPM
  • OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 31000 RPM
  • OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 31000 RPM
  • Ozubení: 3 PLUS
  • Ø vnější metrika: 3 mm
  • Ø Metrická hřídel: 3 mm
  • Délka, zoubkované: 13 mm
  • Délka, celkem: 75 mm

Výhoda:

  • Dobrý řezný výkon díky optimální koordinaci tvrdokov, geometrie a zubů.
  • Dlouhá životnost.
  • Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
  • Vysoká kvalita povrchu.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
    v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Na pohony s výkonem 75 až 300 wattů používejte frézovací čepy o průměru hřídele 3 mm.
  • Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbací hřídele; obráběcí stroj; robot; stacionární stroje; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Tvárné litiny
    • Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
    • Pouzdro z oceli
    • Litina
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Hliníkové slitiny tvrdé
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Vysoce tepelně odolné materiály
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocel
    • Ocel, litá ocel
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
    • nástrojové oceli
    • Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)

Poznámka:

  • Z bezpečnostních důvodů jsou maximální provozní rychlosti při kontaktu s obrobkem sníženy ve srovnání s doporučenými rychlostmi pro karbidové frézovací čepy se standardními délkami hřídelí. Viz vložka produktu.
  • Při práci s velkými délkami dříku je nezbytné, aby byl nástroj před zapnutím hnacího stroje uveden do styku s obrobkem nebo vložen do obrobku (otvor, drážka). Při provozu musí být vždy zajištěn kontakt s obrobkem. Pokud není pozorováno, hrozí nebezpečí ohnutí ořezávací čepu a tím i zvýšené riziko nehod. Není-li v systému hlavice zaručen konstantní kontakt mezi nástrojem a obrobkem, nesmí být překročeny maximální volnoběžné otáčky.
  • Není vhodný pro robota nebo stacionární hlavice. Riziko zborcení. Používejte pouze upínací systémy/pohony bez vůle.

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.