Popis:
Vynikající pro broušení povrchů a hran. Zadní strana vlákna posiluje brusný list a zlepšuje odstranění materiálu. Pro agresivní broušení s nejvyšší rychlostí odstraňování u tvrdých, špatně tepelně vodivých materiálů. Konstantní maximální výkon díky samoostřicímu keramickému zrnu. Abrazivní přísady v povlaku dosahují výrazně vyšší rychlosti odstraňování, zabraňují zanesení a způsobují chladnější broušení. Upínací systém CDR má šroubové spojení s vnějším závitem (plast) na straně nástroje. Vhodné také pro systémy používané na trhu: ROLOC™, lockit, Speed loco TR, Power lock typ III, systém rychlého zámku B, roll-on.
Charakteristika:
- Upínací systém: systém CDR
- OT./MIN, opt., od: 2500 RPM
- OT./MIN, opt., do: 9000 RPM
- Brusivo: Keramické zrno CO-COOL
- Ø vnější metrika: 75 mm
- Velikost zrna: 120
Výhoda:
- Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
- Vysoký komfort díky snadné manipulaci a nízké vibraci.
- Žádné rušení hlavice v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.
Použitie:
- Doporučení k použití: Na ohýbatelné hřídelové pohony s úhlovou rukojetí, malými pneumatická nebo elektrickými úhlové brusky používejte brusky COMBIDISC s malým vláknem a držák brusných listů. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; vyrovnání; zdrsnění; ostření; Zpracování povrchu; zpracování svarů; zpracování hran
- Typy jednotek: úhlová bruska; Akumulátorová úhlová bruska; pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvárné litiny
- bronz
- Slitiny na bázi kobaltu
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Titan
Rozsah dodávky:
- Objednávejte držák brusných listů samostatně.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.