Popis:
Pro univerzální hlavice od hrubého až po jemné broušení. Vyšší rychlost odstraňování díky stabilnějšímu nosnému materiálu. Zvláště vhodný pro broušení hran, protože je velmi odolný proti roztržení. Upínací systém CDR má šroubové spojení s vnějším závitem (plast) na straně nástroje. Vhodné také pro systémy používané na trhu: ROLOC™, lockit, Speed loco TR, Power lock typ III, systém rychlého zámku B, roll-on.
Charakteristika:
- Upínací systém: systém CDR
- OT./MIN, opt., od: 8000 RPM
- OT./MIN, opt., do: 13000 RPM
- Brusivo: Korund A-PLUS
- Ø vnější metrika: 50 mm
- Velikost zrna: 120 PLUS
Výhoda:
- Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
- Vysoký komfort díky snadné manipulaci a nízké vibraci.
- Žádné rušení hlavice v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.
Použitie:
- Doporučení k použití: Brusné kotouče COMBIDISC s držák brusných listů používejte na ohýbatelné hřídelové pohony s úhlovou rukojetí, malou pneumatická nebo elektrickou úhlovou bruskou. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; vyrovnání; zdrsnění; ostření; Zpracování povrchu; zpracování svarů; zpracování hran
- Typy jednotek: úhlová bruska; Akumulátorová úhlová bruska; pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Tvárné litiny
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
Rozsah dodávky:
- Objednávejte držák brusných listů samostatně.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.