COMBISC opěrný talíř SOFT pro systém CDR Ø 50mm SBHR s hřídelí Ø 6 mm

Č. pol.: 4007220776360
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Typ výrobku Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220776360
EAN/GTIN 4007220776360
Číslo výrobcu 42721513
Číslo L L51100 328

Popis

Prevedenie:

  • W (měkký)

Popis:

Vhodný držák pro brusné nástroje COMBIDISC.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: SBHR
  • Upínací systém: systém CDR
  • OT./MIN, max.: 19000 RPM
  • Provedení: W (měkký)
  • Metrika šířky: 0 mm
  • Ø vnější metrika: 50 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Délka, hřídel: 40 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka