Popis:
TVRDÉ serrace byla vyvinuta speciálně pro hrubé aplikace v loděnicích, slévárnách a ocelových konstrukcích. Je vhodný také pro hlavice ve všech výrobních oblastech, kde se často vyskytují prasknutí zubů nebo poškození konvenčních frézovacích čepů v důsledku obtížných výrobních podmínek. Karbidové frézovací kolíky s TVRDÝMI zuby jsou obzvláště agresivní a vyznačují se vysokým odstraněním materiálu. Válcový technická fréza podle DIN 8032 se zuby na obvodu a na obličeji.
Charakteristika:
- OT./MIN, šedá litina, bílá litina: 10000 RPM
- OT./MIN kalených tvrzených ocelí nad 1 200 N/mm²: 10000 RPM
- OT./MIN, oceli do 1 200 N/mm²: 10000 RPM
- OT./MIN BIS, šedá litina, bílá litina: 24000 RPM
- OT./MIN BIS, kalené temperované oceli nad 1 200 N/mm²: 14000 RPM
- OT./MIN BIS, oceli do 1 200 N/mm²: 24000 RPM
- Ozubení: TVRDÝ
- Ø vnější metrika: 8 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Délka, zoubkované: 20 mm
- Délka, celkem: 60 mm
Výhoda:
- Díky přesné soustřednosti je práce bez nárazů možná bez znamének. Tím se výrazně snižuje opotřebení nástroje a pohonu nástroje.
- Inovativní rychloupínací systém zaručuje pohodlnou manipulaci a chladné broušení.
- Minimalizujte vylamování zubů, třískování a vylamování čepů s velmi robustními a výkonnými variantami zubů.
- Lze použít i v nízkém rychlostním rozsahu.
- Díky extrémní odolnosti proti nárazům lze použít velmi dobře i podélnou variantu.
Použitie:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučení týkající se rychlosti. TVRDÉ zuby lze použít na materiály do 54 HRC. V případě tvrdších materiálů se doporučují vhodné zkoušky. Otřepy z karbidu wolframu s TVRDÝMI zuby jsou také vhodné pro údery hlavice při použití nástavců stopky, pro břitové destičky s vysokým úhlem zábalu, pro frézování úzkých obrysů nebo pro aplikace, kde nejsou k dispozici vysoké rychlosti. Pro hospodárné použití technických fréz pracujte
v horním rozsahu otáček/řezných rychlostí. Vložte frézovací čepy o průměru hřídele 8 mm na pohony s výkonem TČ 300 wattů. - Zpracování úloh: Vytváření průlomů; odstraňování otřepů; nivelace; frézování; frézování; Povrchové obrábění; obrábění svarů
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Tvárné litiny
- Černá tvárné litina (GTS, GJMB)
- Pouzdro z oceli
- Litina
- Ocelová litina
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Oceli nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Oceli do 700 N/mm² (< 220 HB)
- nástrojové oceli
- Bílá tvárné litina (GTW, GJMW)