Pevná prodloužení STV13 délka 500mm včetně 6 mm kleština

Č. pol.: 4007220768242
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Číslo položky 4007220768242
EAN/GTIN 4007220768242
Číslo výrobcu 80900232
Číslo L L51050 1546

Popis

Popis:

Tuhá prodloužení jsou vhodná pro obtížně přístupné obráběcí úlohy. Provedení o průměru 13 mm a délce 500 mm. kleština 3 mm, 2 DM OK 9/11 mm, 1 SKS 4 mm

Charakteristika:

  • Poloměr ohybu, max.: 150 mm
  • Rozsah otáček, až: 25000 RPM
  • spojka na straně pohonu, DIN: 10
  • ø: 13 mm
  • Metrické délky: 500 mm
  • Čistá hmotnost: 0,67 kg
  • Ø vnější metrika: 13 mm

Výhoda:

  • Zvláště vhodný pro hlavice v úzkých a těžko přístupných místech.
  • Dlouhý a velmi tenký prodloužení.

Rozsah dodávky:

  • Zakřivený design, speciální délky a možnosti přizpůsobení obrobku jsou k dispozici na poptávku. Minimální délka pro zakřivené verze TČ 500 mm je možná.

Poznámka:

  • Začátek volby ohybu a poloměr ohybu jsou individuálně závislé na typu STV a požadovaném počtu stupňů.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka