Příslušenství upínací trn BO pro kulaté kartáče zvolen s otvor 22.2 na 8 mm hřídeli

Č. pol.: 4007220751930
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
Číslo položky 4007220751930
EAN/GTIN 4007220751930
Číslo výrobcu 43595051
Číslo L L51510 262

Popis

Popis:

Tento upínací trn umožňuje hlavice kruhových kartáčů s otvor na nástrojových pohonech s kleština, jako jsou elektrické přímé brusky a pohony ohýbacích hřídelů.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: BO 8/22,2 100-125
  • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 22,2
  • Vhodné pro metrické Ø: 100, 115, 125 mm
  • Vhodné pro: Kulaté kartáče RBG
  • Záznamový systém: Stopka
  • Ø Metrická hřídel: 8 mm

Výhoda:

  • Bezpečné držení kartáč díky vysoké přesnosti uchycení.

Poznámka:

  • upínací trn lze použít pouze pro průměry kartáčů do maximálně 200 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.