Popis:
Vynikající pro obrábění protioděrových povlaků a nátěrů z karbidu wolframu, karbidu chromu, karbidu titanu atd. Doporučuje se zejména pro obrábění materiálů používaných při konstrukci motoru a pro obrábění extrémně tvrdých materiálů. Velikost zrna ISO 6344: P 120. Upínací systém CD má šroubové spojení s vnitřním závitem (kov/plast) na straně nástroje. Vhodné také pro systémy používané na trhu: PSG, Power lock type II „Zapnout“, SocAtt, Zapnout.
Charakteristika:
- Upínací systém: systém CD
- OT./MIN, opt., od: 5000 RPM
- OT./MIN, opt., do: 10000 RPM
- Brusivo: diamant
- Ø vnější metrika: 38 mm
- Velikost zrna: 126
Výhoda:
- Vysoká nákladová efektivita díky rychlým změnám nástrojů.
- Vysoký komfort díky snadné manipulaci a nízké vibraci.
- Žádné rušení hlavice v důsledku přilepení, prokluzování nebo uvolnění.
Použitie:
- Doporučení k použití: Brusné kotouče COMBIDISC s držák brusných listů používejte na ohýbatelné hřídelové pohony s úhlovou rukojetí, malou pneumatická nebo elektrickou úhlovou bruskou. Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10–20 m /s. Použití s tvrdými nebo středně tvrdými držáky brusných kotoučů COMBIDISC.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; vyrovnání; zdrsnění; ostření; Zpracování povrchu; zpracování svarů; zpracování hran
- Typy jednotek: úhlová bruska; Akumulátorová úhlová bruska; pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Slitiny na bázi kobaltu
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
- Kámen
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
Rozsah dodávky:
- Objednávejte držák brusných listů samostatně.
- Velikost zrna je uvedena v μm.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 50 m /s.
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.