Popis:
Pro lehké čisticí a odstraňování otřepů pracujte na závitových otvorech nebo výklencích, např. klínových dráhách. Zvláště vhodné pro čištění při ručním použití. Kartáče s mosazným drátem jsou vhodné pro speciální aplikace, jako je povrchová úprava obrobků z mědi a mosazi. Mosazný drát je měkčí a pružnější než ocelový drát. Pferd používá kvalitu drátu CuZn37 pro všechny kartáče s mosazným drátem. Mosazný drát odolává teplotám až 180°C.
Charakteristika:
- Metrika šířky: 100 mm
- Záznamový systém: Ruka
- Ø zásobení materiálu: 0,15 mm
- Ø vnější metrika: 8 mm
- Materiál pro skladování: Mosazný drát (MES)
- Délka, celkem: 300 mm
Výhoda:
- Umožňují nejvyšší přesnost a efektivitu při obrábění citlivých obrobků.
- Optimální přístup k těžko přístupným oblastem, jako jsou vnitřní plochy trubek a otvorů.
- Funguje bez jisker.
- Vytváří jemné povrchy.
Použitie:
- Zpracování úloh: Vyčistěte; odstraňte otřepy; odstraňte vrstvy oxidu
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Mosaz
- Měď
- Více neželezné kovy
- zinek