Držák jehlového pilníku typ NFH 212 brožura s rychlým uvolněním ze dřeva 92 mm pro jehlový pilník Ø 3-4.5 mm (10)

Č. pol.: 4007220669532
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Zošit

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220669532
EAN/GTIN 4007220669532
Číslo výrobcu 12299010
Číslo L L51060 283

Popis

Popis:

Řada PFERD obsahuje brožury souborů v různých provedeních a rozměrech. Od dřevěných sponek pro pilníky řetězové pily až po ergonomické sponky pro dílenské pilníky, pilníky na ostření nebo škrabačky až po rychloupínací svorky pro jehlové pilníky nebo přesné pilníky nabízí Pferd rukojeti pro širokou škálu pilníků. Pferd nabízí rychloupínací svorky pro jehlové pilníky, diamantové pilníky a menší dílenské a přesné pilníky. Umožňují rychlé a snadné upnutí souborů do rukojeť. Rychloupínací svorky pro jehlové pilníky o průměru 3–4,5 mm. Šikovný a lehký.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: NFH 212
  • Vhodné pro metrické Ø: 3,0 / 3,25 / 3,5 / 3,75 mm
  • Délka, celkem: 92 mm

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.