Keramické vláknové pilníky KFF plochý 0,5x4x150mm A280 pro výrobu nástrojů a forem

Č. pol.: 4007220668894
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Presný pilník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4007220668894
EAN/GTIN 4007220668894
Číslo výrobcu 40100028
Číslo L L51100 708
Výrobca August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

Pilníky z keramických vláken jsou vyrobeny z vysoce kvalitních keramických vláken, které jsou vloženy do speciální pryskyřičné vazby. Jsou vhodné pro obrábění povrchů a těžko přístupných oblastí při výrobě nástrojů a forem. Velikost zrna 280 barevný kód = světle hnědá

Charakteristika:

  • Tvar: Plochý
  • Metrika šířky: 4 mm
  • Brusivo: Keramické vlákno
  • Metrické délky: 150 mm
  • Velikost zrna: 280
  • Výška: 0,5 mm

Výhoda:

  • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.
  • Dosáhněte velmi dobrých povrchových vlastností.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pro nejvyšší rychlost odstraňování použijte pilník pod úhlem 45°.
  • Zpracování úloh: Dokončování; postupné jemné broušení; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Ruční pilník; ruční vložka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka