opěrný talíř s upínací matice Ø 150 GT M14 pro úhlové brusky 150

Č. pol.: 4007220668078
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Oporný tanier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220668078
EAN/GTIN 4007220668078
Číslo výrobcu 44890050

Popis

Prevedenie:

  • Žádné informace

Popis:

opěrný talíř pro optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě. Odpovídá ISO 15636.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: GT 150
  • OT./MIN, max.: 10200 RPM
  • Vhodné pro metrické Ø: 150
  • Vhodné pro: úhlová bruska 150, upínač M14
  • Provedení: Bez specifikace
  • Ø závit: M14

Rozsah dodávky:

  • Je dodáván příslušný upínací matice.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 80 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka