Vnitřní kartáč unzopft IBU Ø10x80mm M6 mosazný drát Ø0,15

Č. pol.: 4007220659595
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
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
Druh produktu Kefa na rúrky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220659595
EAN/GTIN 4007220659595
Číslo výrobcu 43679012
Číslo L L51510 5

Popis

Popis:

Vhodné zejména pro odstraňování otřepů a čištění trubek, závitů, návleků a válců. Kartáče s mosazným drátem jsou vhodné pro speciální aplikace, jako je povrchová úprava obrobků z mědi a mosazi. Mosazný drát je měkčí a pružnější než ocelový drát. Pferd používá kvalitu drátu CuZn37 pro všechny kartáče s mosazným drátem. Mosazný drát odolává teplotám až 180°C. Kromě závitu má tento vnitřní kartáč také nástavec hřídele 6 mm.

Charakteristika:

  • OT./MIN, max.: 1000 RPM
  • Metrika šířky: 80 mm
  • Záznamový systém: Závit
  • Ø zásobení materiálu: 0,15 mm
  • Ø vnější metrika: 10 mm
  • Ø Metrická hřídel: 6 mm
  • Ø závit: M6
  • Materiál pro skladování: Mosazný drát (MES)
  • Délka, celkem: 120 mm

Výhoda:

  • Upínání v klecích je možné pomocí integrovaného dříku.
  • Funguje bez jisker.
  • Vytváří jemné povrchy.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Vložte ve směru hodinových ručiček.
  • Zpracování úloh: Vyčistěte; odstraňte otřepy; odstraňte vrstvy oxidu
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; ruční vložka; vrtačka

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Mosaz
    • Měď
    • Více neželezné kovy
    • zinek

Poznámka:

  • Pro bezpečný hlavice vložte kartáč do obrobku před zahájením práce.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.