Popis:
Agresivní kartáč pro čištění a resting, stejně jako pro svařování švu zpracování. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.
Charakteristika:
- Počet, mozky: 18 kusů
- Balení: Průmyslové balení
- OT./MIN, max.: 25000 RPM
- OT./MIN, opt., od: 12500 RPM
- OT./MIN, opt., do: 18800 RPM
- Metrika šířky: 12 mm
- Záznamový systém: Stopka
- Ø zásobení materiálu: 0,35 mm
- Ø vnější metrika: 76 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
- Délka, ořez: 16 mm
- Délka, celkem: 42 mm
Výhoda:
- Optimální přístup k těžko přístupným oblastem, jako jsou drážky a výklenky.
- Agresivní kartáčovací efekt díky vysoké tuhosti drátěných opletení.
- Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
Použitie:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte nástrojovou jednotku s výkonem nejméně 500 W.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování vodního kamene; odstraňování oxidových vrstev; odstranění barvy; zpracování kořenových švů; zpracování svarových švů; zpracování zaoblených švů
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; vrtačka; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Litina
- Ocelová litina
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Poznámka:
- Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.