Popis:
Univerzálně použitelné pro čištění, odstraňování rzi, vyhlazování, čištění svařovaných švů, snadné odstraňování otřepů a odstraňování koroze a laků. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.
Charakteristika:
- Balení: Průmyslové balení
- OT./MIN, max.: 12000 RPM
- OT./MIN, opt., od: 6000 RPM
- OT./MIN, opt., do: 9000 RPM
- Metrika šířky: 10 mm
- Záznamový systém: Stopka
- Ø zásobení materiálu: 0,3 mm
- Ø vnější metrika: 100 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
- Velikost zrna: Není specifikováno
- Délka, ořez: 25 mm
- Délka, celkem: 50 mm
Výhoda:
- Optimální přizpůsobení obrysu obrobků díky vysoké flexibilitě.
- Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
- Vytváří jemné povrchy.
Použitie:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte nástrojovou jednotku s výkonem nejméně 300 W.
- Zpracování úloh: Čištění; odstraňování otřepů; odstraňování koroze; odstraňování oxidových vrstev; odstraňování nátěrů;
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; vrtačka; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Litina
- Ocelová litina
- Duroplasty
- Elastomery
- Ocel, litá ocel
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasty
- Dřevo
Poznámka:
- Při upínání nástroje kartáč se ujistěte, že je hřídel upnut co nejdále do jednotky upínač. To platí zejména pro hlavice ve vysokorychlostním rozsahu. Minimální délka upnutí je 10 mm.