Popis:
Pferd nabízí širokou škálu ručních kartáčů s různými tvary a ověsy. Vhodné pro čištění, odření, svařování a čištění povrchů. Extra dlouhý rukojeť. Ocelový drát je nejběžnějším materiálem pro plnění. Kartáče s ocelovým drátem jsou zvláště vhodné pro povrchové zpracování a odstraňování otřepů. PFERD speciální drát má vysokou pevnost v tahu a ohybu. To zajišťuje optimální opotřebení drátu a dlouhou životnost, a to i v extrémních aplikacích čištění. Ocelový drát odolává teplotám až 300°C.
Charakteristika:
- Číslo, řádky: 4
- Záznamový systém: Ruka
- Ø zásobení materiálu: 0,35 mm
- Materiál pro skladování: Ocelový drát (ST)
- Délka, ořez: 25 mm
- Délka, celkem: 350 mm
Výhoda:
- Dlouhá životnost díky použití speciálního drátu PFERD.
Použitie:
- Zpracování úloh: Čištění; odstranění rzi; odstranění oxidových vrstev; odstranění barvy; zdrsnění;
- Typy jednotek: Ruční vložení