Zirkon brusný pás BA 75x2250mm Z40 pro vysokou demontáž s pásovou bruskou

Č. pol.: 4007220613191
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Brúsny pás

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220613191
    EAN/GTIN 4007220613191
    Číslo výrobcu 45009734
    Číslo L L51050 835

    Popis

    Popis:

    Pro hrubé broušení s vysokou rychlostí odstraňování a životností nástroje. Dlouhé řemeny jsou přizpůsobeny pásové brusky běžně dostupné na trhu. Jsou uvedeny v ISO 2976 pod označením ″brusné pásy″.

    Charakteristika:

    • Metrika šířky: 75 mm
    • Brusivo: Oxid zirkoničitý z
    • Metrické délky: 2250 mm
    • Odpovídá ISO: ISO 2976
    • Velikost zrna: 40

    Výhoda:

    • Vysoká odolnost proti přetrhu s optimální flexibilitou.
    • Konzistentní pracovní výsledky díky velmi dobré adhezi zrna.
    • Vysoká hospodárnost díky vysokému výkonu broušení a životnosti nástroje.

    Použitie:

    • Doporučení k použití: Použijte brusný olej vhodný pro materiál, abyste výrazně zvýšili životnost nástroje a výkon broušení.
    • Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; jemné broušení krok za krokem; vyrovnání; ostření; zpracování svařovacích švů; Zpracování hran
    • Typy jednotek: pásová bruska a pásková ramena

    Materiál:

    • Obrobitelné materiály:
      • Tvárné litiny
      • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
      • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Ušlechtilá ocel (INOX)
      • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC

    Poznámka:

    • Dodržujte bezpečnostní pokyny VDS (Asociace německých výrobců abraziva) „bezpečnostní pokyny pro správné používání brusných pásů“.

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka