Příslušenství pár adaptérů pro kulaté kartáče bez zóny široké a kompozitní s otvor 50.8 až 32

Č. pol.: 4007220606605
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Adaptér pre okrúhle kefy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220606605
    EAN/GTIN 4007220606605
    Číslo výrobcu 43690032
    Číslo L L51510 918

    Popis

    Popis:

    Pferd nabízí různé adaptér pro kulaté kartáče s otvor. Vhodné pro kulaté kartáče TČ s průměrem kartáče 150 mm v široké a kompozitní verzi.

    Charakteristika:

    • typ: Žádné informace
    • Vhodné pro vrtání ø [mm]: 50,8 mm
    • Vhodné pro: RBU, verze široká ≥ ø 150 mm, RBUP, verze kompozitní ≥ ø 150 mm
    • Ø otvor je součástí sada: 32,0

    Výhoda:

    • Povolte funkci hlavice kartáčů na všech pohonech nástrojů nastavením průměru otvoru na požadovaný rozměr.
    • Bezpečné držení kartáč díky vysoké přesnosti uchycení.

    Rozsah dodávky:

    • sada obsahuje 2 individuálních adaptérů.

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka