COMBISC opěrný talíř střední pro systém CDR Ø 75 mm SBHR s hřídelí Ø 6 mm

Č. pol.: 4007220597071
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Oporný tanier

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 4007220597071
    EAN/GTIN 4007220597071
    Číslo výrobcu 42721762
    Číslo L L51100 480

    Popis

    Prevedenie:

    • M (střední)

    Popis:

    Vhodný držák pro brusné nástroje COMBIDISC.

    Charakteristika:

    • Typ Pferd: SBHR
    • Upínací systém: systém CDR
    • OT./MIN, max.: 12500 RPM
    • Provedení: M (střední)
    • Metrika šířky: 0 mm
    • Ø vnější metrika: 75 mm
    • Ø Metrická hřídel: 6 mm
    • Délka, hřídel: 40 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka