Voděodolný papírový brusný papír 230x280mm BP W SiC280 pro zpracování barev

Č. pol.: 4007220588277
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Zrnitosť 280
Brúsny kotúč Dĺžka 230 mm
Druh produktu Brúsny papier

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220588277
EAN/GTIN 4007220588277
Číslo výrobcu 45015028
Číslo L L51050 1181
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Popis:

brusivo SiC umožňuje hlavice na laku a skle. Vhodné zejména pro všechny mokré broušení v běžných nátěrových strukturách. Papír z listového materiálu odpovídá ISO 21948.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 230 mm
  • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
  • Metrické délky: 280 mm
  • Velikost zrna: 280

Výhoda:

  • Velmi dobrá přilnavost zrna na velmi flexibilním, lehkém papíru.
  • Nejvyšší výkon broušení.
  • Lze použít pro mokré a suché broušení.
  • Vysoká odolnost proti přetrhu s optimální kvalitou.

Použitie:

  • Doporučení k použití: V případě potřeby natrhejte na požadovaný rozměr.
  • Zpracování úloh: Čisté; jemné broušení krok za krokem; hrubování; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Ruční vložení

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • bronz
    • Ocelová litina
    • Slitiny na bázi kobaltu
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Slitiny na bázi niklu (např. Inconell a Hasteloy)
    • Ušlechtilá ocel (INOX)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka