Popis:
Pro univerzální broušení od hrubého až po jemné broušení v průmyslu a řemeslo. Kotouče na suchý zip jsou vhodné pro jemné broušení velkých ploch s náhodnými oběžnými bruskami a lze je univerzálně použít na kovy, dřevo, plasty a lak. Disky na suchý zip s otvory pro sání jsou navrženy v souladu s ISO 21951 v typ A: 8 sací otvory Ø 10 mm, rozteč kruhu 65 mm, ISO 21951 – jmenovitá velikost 9
Charakteristika:
- Počet otvorů: 8 kusů
- Brusivo: Korund A.
- Ø vnější metrika: 125 mm
- Velikost zrna: 80
Výhoda:
- Vysoká hospodárnost díky rychlým změnám nástrojů a vysokému výkonu broušení.
- Nejvyšší životnost nástroje díky nízkému zanesení.
Použitie:
- Zpracování úloh: Čisté; jemné broušení krok za krokem; hrubování; povrchové zpracování
- Typy jednotek: Excentrická bruska
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Měď
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)